|  |
 | |
| Artikel-Nr.: C1175-10334852 Herst.-Nr.: 10334852 EAN/GTIN: 4014481037000 |
| |
|
|  |  |
 | Schnellhefter A4 PP Falken hellblau - Schnellhefter A4 PP Falken hellblau
- transparenter Vorderdeckel vorhanden
- Beschriftungsfeld vorhanden
- Material der Heftmechanik: Metall
- Werkstoff: PP
- Verwendung für Papierformate: A4
- Größe (B x H): 230 x 310 mm
- Farbe: hellblau
- Art der Verpackung und Inhalt: Beutel mit 25 Stück
Weitere Informationen:  |  | ECLASS-4.1: | 24110308 | ECLASS-5.1: | 24291601 | ECLASS-6.1: | 24291601 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Sicht-Hefter, Sichthefter, schnellhefter a4 pp falken, schnellhefter a4, schnellhefter plastik, Berichtsblock-Schnellhefter, Karton-Hefter, Karton-Schnellhefter, Kartonhefter, Kunststoff-Hefter, Kunststoff-Schnellhefter, Kunststoff-Sichthefter, Plastik-Sichthefter, Plastikhefter |
|  |  |
| |