Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeichenblock, A4, 70 g/qm, 75 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeichenblock, A4, 70 g/qm, 75 Blatt
Zeichenblock, A4, 70 g/qm, 75 Blatt
Zeichenblock, A4, 70 g/qm, 75 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1175-10089019
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     10089019
EAN/GTIN:
     4008110085050
Suchbegriffe:
Notiz-Buch
Notiz-Heft
Notizbuch
Notizheft
Zeichenblock. Ausführung Papier: holzfreies Papier, säurefrei, radierfest, 4 Motive. Größe (B x H) oder Format: A4. Flächenmasse des Papiers: 70 g/qm. Anzahl der Blätter: 75 Blatt.
Weitere Informationen:
Farbe:
4 Motive
Papierformat:
A4
Anzahl der Blätter:
75
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
matt
Ausführung des Papiertyps:
holzfreies Papier
Flächenmasse des Papiers:
70
radierfest:
Ja
säurefrei:
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,32*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.