Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehsammler A4-C4 Wellpappe Montana schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehsammler A4-C4 Wellpappe Montana schwarz
Stehsammler A4-C4 Wellpappe Montana schwarz
Artikel-Nr.:
     C1175-10085090
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     10085090
EAN/GTIN:
     4008110084350
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Stehsammler A4-C4 Wellpappe Montana schwarz. Werkstoff: Wellpappe. Ausführung: Griffloch vorhanden. Verwendung für Papierformate: A4, C4. Größe (B x H x T): 112 x 300 x 240 mm. Höhe hinten: 125 mm. Farbe/Motiv: Schwarz/Montana. Art der Verpackung und Inhalt: Lieferung gefaltet.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Montana
Artikelbezeichnung:
Stehsammler A4-C4 Wellpappe Montana schwarz
Farbe:
schwarz
Tiefe:
240
Werkstoff:
Wellpappe
Beschriftungsfeld vorhanden:
Nein
Breite:
112
Typbezeichnung des Motivs:
Montana
Verwendung für Papierformate:
A4, C4
Höhe hinten:
125
Höhe vorne:
300
Griffloch vorhanden:
Ja
Archivdruck vorhanden:
Nein
Lieferung gefaltet:
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,64*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.