Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notizblock Spiralblock A5, 80 Blatt, liniert, Twin-Wire Spirale, 90 g/qm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Notizblock Spiralblock A5, 80 Blatt, liniert, Twin-Wire Spirale, 90 g/qm
Notizblock Spiralblock A5, 80 Blatt, liniert, Twin-Wire Spirale, 90 g/qm
Artikel-Nr.:
     C1175-100120
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     100120
EAN/GTIN:
     4012700100122
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
Notizblock Spiralblock A5, 80 Blatt, liniert. Twin-Wire Spirale. Lochung: Ja. Mikroperforation. Flächenmasse des Papiers: 90 g/qm. Papierformat: A5. Liniert. Farbe: Motiv Pelikan Blau/Rot. Anzahl der Blätter: 80 Blatt.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Spiralblock A5, 80 Blatt, liniert
Farbe:
Motiv Pelikan Blau/Rot
Ausführung der Bindung:
Twin-Wire Spirale
Lochung:
Ja
Papierformat:
A5
Anzahl der Blätter:
80
Ausführung der Lineatur:
liniert
Flächenmasse des Papiers:
90
Typbezeichnung der Perforation:
Mikroperforation
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,14*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.