| |
|
| Artikel-Nr.: C1175-100113 Herst.-Nr.: 100113 EAN/GTIN: 4012700100115 |
| |
|
| | |
| Notizblock Spiralblock A5, 80 Blatt, kariert. Twin-Wire Spirale. Lochung: Ja. Mikroperforation. Flächenmasse des Papiers: 90 g/qm. Papierformat: A5. Kariert. Farbe: Motiv Pelikan Blau. Weitere Informationen: | | Artikelbezeichnung: | Spiralblock A5, 80 Blatt, kariert | Farbe: | Motiv Pelikan Blau | Ausführung der Bindung: | Twin-Wire Spirale | Lochung: | Ja | Papierformat: | A5 | Ausführung der Lineatur: | kariert | Flächenmasse des Papiers: | 90 | Typbezeichnung der Perforation: | Mikroperforation |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kollegeblöcke, Spiralblock, Spiralblöcke, Notiz-Block, Notizblock, Rechenblock, Rechenblöcke, Schreibblock, Schreibblöcke, collegeblock a5 kariert 90g, notiz block, notiz-block kariert |
| | |
| |