| |
|
| Artikel-Nr.: C1175-100090 Herst.-Nr.: 100090 EAN/GTIN: 4012700100092 |
| |
|
| | |
| Notizblock Spiralblock A4, 120 Blatt, Lin. 27. Twin-Wire Spirale. Lochung: Ja. Mikroperforation. Flächenmasse des Papiers: 90 g/qm. Papierformat: A4. Liniert mit Rand innen/außen. Farbe: Motiv Pelikan Blau. Anzahl der Blätter: 120 Blatt. Weitere Informationen: | | Artikelbezeichnung: | Spiralblock A4, 120 Blatt, Lin. 27 | Farbe: | Motiv Pelikan Blau | Ausführung der Bindung: | Twin-Wire Spirale | Lochung: | Ja | Papierformat: | A4 | Anzahl der Blätter: | 120 | Ausführung der Lineatur: | liniert mit Rand innen/außen | Flächenmasse des Papiers: | 90 | Typbezeichnung der Perforation: | Mikroperforation |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kollegeblöcke, Spiralblock, Spiralblöcke, College-Block liniert, Collegeblock Lineatur 21, Collegeblock liniert, Kollege-Block liniert, Kollegeblock Lineatur 21, Kollegeblock liniert, Spiralblock Lineatur 21, Notiz-Block, Notizblock, Schreibblock, Schreibblöcke, Collegeblock Lineatur 27, Kollegeblock Lineatur 27, Spiralblock Lineatur 27, collegeblock lineatur 27 a4 90g, notiz block, notiz-block a4 |
| | |
| |