Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehsammler A4-C4 classic rot Kunststoff


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Stehsammler A4-C4 classic rot Kunststoff
Stehsammler A4-C4 classic rot Kunststoff
Artikel-Nr.:
     C1175-065003
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     065003
EAN/GTIN:
     4008110065007
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Stehsammler A4-C4 classic rot. Werkstoff: Kunststoff. Ausführung: klassisches Design, mit seitlichen Fensteraussparungen, Griffloch vorhanden, Beschriftungsfeld vorhanden. Verwendung für Papierformate: A4, C4. Max. Füllhöhe an Papier: 72 mm. Größe (B x H x T): 76 x 318 x 245 mm. Höhe hinten: 85 mm. Farbe/Motiv: rot.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Stehsammler A4-C4 classic rot
Farbe:
rot
Tiefe:
245
Werkstoff:
Kunststoff
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Breite:
76
max. Füllhöhe an Papier:
72
Verwendung für Papierformate:
C4
Höhe hinten:
85
Höhe vorne:
318
Griffloch vorhanden:
Ja
Archivdruck vorhanden:
Nein
Lieferung gefaltet:
Nein
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,3206*
  
Preis gilt ab 20 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 2,33015* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,0206*
€ 13,11451
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,7806*
€ 12,82891
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,8106*
€ 11,67461
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,5006*
€ 11,30571
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,3206*
€ 11,09151
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.