Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaugehäuse, sonstige, Schutzart IP30, geeignet für Betonbau, Bemessungsisolationsspannung 400V AC, halogenfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbaugehäuse, sonstige, Schutzart IP30, geeignet für Betonbau, Bemessungsisolationsspannung 400V AC, halogenfrei
Einbaugehäuse, sonstige, Schutzart IP30, geeignet für Betonbau, Bemessungsisolationsspannung 400V AC, halogenfrei
Artikel-Nr.:
     C1173-97620501
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     97620501
EAN/GTIN:
     4013902928682
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beton Einbaugehäuse
Einbaugehäuse
beton einbaugehäuse
Einbaugehäuse, für Ortbeton oder Fertigteilbau, zum Einbau von NV/HV/LED-Leuchten und Lautsprechern, geeignet für Klebebefestigung und Gegenschalung, für die Installation in Decken ab 140mm, Wandeinbau mit IBT Stützholmtechnik, für die Installation von VDE geprüften Leuchten nach DIN EN 60598 (VDE 0711), sowie mit F-Kennzeichnung oder MM-Kennzeichnung, mit zusätzl. Anschlussraum (z.B. zum Einbau eines Sicherheitstransformators bis max. 150 VA), mit Schutzart IP30, Bemessungsisolationsspannung: 400V AC, halogenfrei, Auslassöffnung: Ø 68mm. Für die Installation von VDE geprüften Leuchten nach DIN EN 60598 (VDE 0711), sowie mit F-Kennzeichnung oder MM-Kennzeichnung, maximale Einbauhöhe NV-Leuchten: 75mm, HV-Leuchten: 80mm, Lampenleistung Halogen max. 50 W, Lampenleistung LED max. 20 W, Klebebefestigung oder Nagelbefestigung, Membran zur Lochung, Dichtbereich M16-M32
Abmessungen: 306 x 150 x 106mm
Weitere Informationen:
Anwendung:
für Ortbeton
Einbautiefe:
106 mm
Geeignet für Lampenleistung:
0 W | 50 W
Einbaubreite:
150 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Einbaulänge:
306 mm
Geeignet für HV-Leuchten:
ja
Geeignet für NV-Leuchten:
ja
Max. Leuchtendurchmesser:
68 mm
Min. Deckenstärke:
140 mm
Mit Betriebsgeräteraum:
ja
Geeignet für LED-Leuchten:
ja
Einbauhöhe/-tiefe:
104 mm
Weitere Suchbegriffe: Betoninstallationssystem, Beton, Betoneinbau, Leuchteneinbau, Lautsprechergehäuse, Betoninstallation, Verbindungskasten, Betonkasten, Leuchtengehäuse, Betondose
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,67*
€ 31,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
97953201
ab € 0,52*
Zubehör
Spelsberg
97921801
ab € 6,05*
Zubehör
Spelsberg
97980001
ab € 2,76*
Zubehör
Spelsberg
97957001
ab € 0,33*
Zubehör
Spelsberg
97959001
ab € 0,35*
Zubehör
Spelsberg
97960001
ab € 0,36*
Zubehör
Spelsberg
97961001
ab € 0,37*
Zubehör
Spelsberg
97963001
ab € 0,39*
Zubehör
Spelsberg
97964001
ab € 0,40*
Zubehör
Spelsberg
97965001
ab € 0,40*
Zubehör
Spelsberg
97967001
ab € 0,41*
Zubehör
Spelsberg
97969001
ab € 0,46*
Zubehör
Spelsberg
97973001
ab € 0,48*
Zubehör
Spelsberg
97974001
ab € 0,48*
Zubehör
Spelsberg
97979001
ab € 0,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.