Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenverbindungsdose, sonstige, Schutzart IP30, geeignet für Betonbau, Bemessungsisolationsspannung 400V AC, halogenfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenverbindungsdose, sonstige, Schutzart IP30, geeignet für Betonbau, Bemessungsisolationsspannung 400V AC, halogenfrei
Deckenverbindungsdose, sonstige, Schutzart IP30, geeignet für Betonbau, Bemessungsisolationsspannung 400V AC, halogenfrei
Artikel-Nr.:
     C1173-97106601
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     97106601
EAN/GTIN:
     4013902190058
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Deckenverbindungsdose, 4 Schraubdome mit Schraubabstand 60mm, mit M5 Gewindebuchse (Traglast 10kg) zur Aufnahme eines Deckenhakens, kombinierbar im Normabstand 71mm, vollisolierter Leitungsübergang, geeignet für alle Schalungsarten und Gegenschalung, mit Schutzart IP30, Bemessungsisolationsspannung: 400V AC, halogenfrei, Magnet- oder Nagelbefestigung, Membran zur Lochung, Dichtbereich M16-M25, stützholmfähig
Abmessungen: 71 x 71 x 79mm
Weitere Informationen:
Montageart:
Betonbau
Farbe:
blau
Breite:
71 mm
Ausführung:
Einzel
Halogenfrei:
ja
Form:
rund
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Durchmesser:
60 mm
Bestückung:
ohne
Bauform:
sonstige
Koppelbar:
ja
Länge:
71 mm
Plombierbar:
nein
Funktionserhalt:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Anzahl der Einführungen:
8
Befestigung der Geräte:
schrauben oder spreizen
Deckelbefestigung:
aufrastend
Für Anzahl Geräteeinsätze:
1
Leuchtenhakenbefestigung:
ja
Mit Abschirmung:
nein
Mit Nagellaschen:
nein
Mit Schrauben:
nein
Luftdicht:
ja
Tiefe:
79 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
1 mm | 25 mm
Schutzart (IP):
IP30
Für Rohrdurchmesser:
20/25 mm
Einführung von hinten:
nein
Rohrarretierung:
ja
Spezielle Anwendung:
ohne
Klemme lagefixiert:
nein
Polzahl der Klemme:
0
Stutzen:
ohne
Mit drehbarem Ring:
nein
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:
nein
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:
nein
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:
nein
Rohrverriegelung optional:
nein
Anzahl der mitgelieferten Tüllen:
0
Ausführung Deckel:
Blinddeckel
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
nein
Transparenter Deckel:
nein
Konform BS 4662:
nein
Mit Trennwand:
nein
Anzahl der nicht einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:
0
Anzahl der einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:
0
Weitere Suchbegriffe: Gerätedose Unterputz, Installationsdose, Schalterdose, Schalterdosen, Unterputzdose, Unterputzdosen, Unterputzgerätedose, Verbindungsdose, spelsberg schalterdose, gerätedose unterputz, abzweigdose ip30, U 71, U71, Betoninstallationssystem, Beton, Betoneinbau, Betoninstallation, Betondose
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,87*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
97911701
ab € 0,79*
Zubehör
Spelsberg
97910501
ab € 0,0896*
Zubehör
Spelsberg
97910601
ab € 0,0802*
Zubehör
Spelsberg
97910701
ab € 0,0958*
Zubehör
Spelsberg
97022001
ab € 0,66*
Zubehör
Spelsberg
97022501
ab € 0,97*
Zubehör
Spelsberg
97023201
ab € 1,44*
Zubehör
Spelsberg
97024001
ab € 2,47*
Zubehör
Spelsberg
97881801
ab € 15,48*
Zubehör
Spelsberg
97882301
ab € 51,55*
Zubehör
Spelsberg
97883001
ab € 84,02*
Zubehör
Spelsberg
97892301
ab € 49,51*
Zubehör
Spelsberg
97881401
ab € 16,05*
Zubehör
Spelsberg
97883901
ab € 93,95*
Zubehör
Spelsberg
97891401
ab € 47,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.