Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalauslass, geeignet für Betonbau, Bemessungsisolationsspannung 400V AC, halogenfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universalauslass, geeignet für Betonbau, Bemessungsisolationsspannung 400V AC, halogenfrei
Universalauslass, geeignet für Betonbau, Bemessungsisolationsspannung 400V AC, halogenfrei
Artikel-Nr.:
     C1173-97071601
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     97071601
EAN/GTIN:
     4013902905430
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leitungsauslass
leitungsauslass
Universalauslass, zur einfachen Rohrübergabe im Wand- und Deckenbereich oder zur Weiterführung von Rohren unter dem Estrich. Einführungen für Rohre bis M25. Geeignet für Klebebefestigung und Gegenschalung (bei Verwendung von Stützholmtechnik bitte unbedingt beachten: Stützholmlänge = Wandstärke minus 2 cm!), Bemessungsisolationsspannung: 400V AC, halogenfrei, Klebebefestigung oder Nagelbefestigung, Dichtbereich M20-M25, stützholmfähig
Abmessungen: 126 x 86 x 57mm
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Geeignet für Zentraldose:
nein
Geeignet für Einbaudose:
nein
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Weitere Suchbegriffe: Betoninstallation, Leuchtengehäuse, Einbautopf, Zubehör
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,93*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
97953801
ab € 0,82*
Zubehör
Spelsberg
97953901
ab € 0,82*
Zubehör
Spelsberg
97022001
ab € 0,66*
Zubehör
Spelsberg
97022501
ab € 0,97*
Zubehör
Spelsberg
97023201
ab € 1,44*
Zubehör
Spelsberg
97024001
ab € 2,47*
Zubehör
Spelsberg
97881801
ab € 15,48*
Zubehör
Spelsberg
97882301
ab € 51,55*
Zubehör
Spelsberg
97883001
ab € 84,02*
Zubehör
Spelsberg
97892301
ab € 49,51*
Zubehör
Spelsberg
97881401
ab € 16,05*
Zubehör
Spelsberg
97883901
ab € 93,95*
Zubehör
Spelsberg
97891401
ab € 47,05*
Zubehör
Spelsberg
97891801
ab € 46,34*
Zubehör
Spelsberg
97811801
ab € 112,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.