Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Auslassleiste, geeignet für Betonbau, Bemessungsisolationsspannung 400V AC, halogenfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universal-Auslassleiste, geeignet für Betonbau, Bemessungsisolationsspannung 400V AC, halogenfrei
Universal-Auslassleiste, geeignet für Betonbau, Bemessungsisolationsspannung 400V AC, halogenfrei
Artikel-Nr.:
     C1173-97070401
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     97070401
EAN/GTIN:
     4013902180363
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leitungsauslass
leitungsauslass
Universal-Auslassleiste, verwendbar als Deckenauslass mit großem Toleranzausgleich, mit Schutzart IP00, Bemessungsisolationsspannung: 400V AC, halogenfrei, Klebebefestigung oder Nagelbefestigung, Dichtbereich M32-M40
Abmessungen: 80 x 315 x 90mm
Weitere Informationen:
Montageart:
Betonbau
Farbe:
blau
Breite:
80 mm
Ausführung:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Form:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Bestückung:
ohne
Bauform:
sonstige
Koppelbar:
nein
Länge:
315 mm
Plombierbar:
nein
Funktionserhalt:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Für Anzahl Geräteeinsätze:
0
Leuchtenhakenbefestigung:
nein
Mit Abschirmung:
nein
Mit Nagellaschen:
nein
Mit Schrauben:
nein
Luftdicht:
nein
Tiefe:
90 mm
Schutzart (IP):
IP00
Für Rohrdurchmesser:
sonstige
Einführung von hinten:
nein
Rohrarretierung:
ja
Spezielle Anwendung:
ohne
Klemme lagefixiert:
nein
Polzahl der Klemme:
0
Stutzen:
ohne
Mit drehbarem Ring:
nein
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:
nein
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:
nein
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:
nein
Rohrverriegelung optional:
nein
Anzahl der mitgelieferten Tüllen:
0
Ausführung Deckel:
ohne
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
nein
Transparenter Deckel:
nein
Konform BS 4662:
nein
Mit Trennwand:
nein
Anzahl der nicht einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:
0
Anzahl der einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:
0
Weitere Suchbegriffe: Betoninstallation, Leuchtengehäuse, Einbautopf, Zubehör
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
97924201
ab € 0,133*
Zubehör
Spelsberg
97924001
ab € 0,19*
Zubehör
Spelsberg
97924301
ab € 0,133*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.