Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandauslassdose, sonstige, Schutzart IP30, geeignet für Betonbau, Bemessungsisolationsspannung 400V AC, halogenfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandauslassdose, sonstige, Schutzart IP30, geeignet für Betonbau, Bemessungsisolationsspannung 400V AC, halogenfrei
Wandauslassdose, sonstige, Schutzart IP30, geeignet für Betonbau, Bemessungsisolationsspannung 400V AC, halogenfrei
Artikel-Nr.:
     C1173-97056001
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     97056001
EAN/GTIN:
     4013902180196
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Wandauslassdose, zum Anschluss von Wandleuchten nach VDE 0100, mit Schraubloch für Leuchtenbefestigung, kombinierbar, Auslassöffnung vorne 35mm, mit Schutzart IP30, Bemessungsisolationsspannung: 400V AC, halogenfrei, 2-teilig, geeignet für alle Schalungsarten und Gegenschalung, Klebebefestigung oder Nagelbefestigung, Membran zur Lochung, Dichtbereich M16-M20, stützholmfähig
Abmessungen: 71 x 71 x 48mm
Weitere Informationen:
Montageart:
Betonbau
Farbe:
sonstige
Breite:
71 mm
Ausführung:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Form:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Durchmesser:
35 mm
Bestückung:
ohne
Bauform:
sonstige
Koppelbar:
ja
Länge:
71 mm
Plombierbar:
nein
Funktionserhalt:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Anzahl der Einführungen:
2
Befestigung der Geräte:
schrauben
Deckelbefestigung:
aufrastend
Für Anzahl Geräteeinsätze:
0
Leuchtenhakenbefestigung:
nein
Mit Abschirmung:
nein
Mit Nagellaschen:
nein
Mit Schrauben:
nein
Luftdicht:
ja
Tiefe:
48 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
1 mm | 20 mm
Schutzart (IP):
IP30
Für Rohrdurchmesser:
20 mm
Einführung von hinten:
ja
Rohrarretierung:
ja
Spezielle Anwendung:
ohne
Klemme lagefixiert:
nein
Polzahl der Klemme:
0
Stutzen:
ohne
Mit drehbarem Ring:
nein
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:
nein
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:
nein
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:
nein
Rohrverriegelung optional:
nein
Anzahl der mitgelieferten Tüllen:
0
Ausführung Deckel:
Blinddeckel
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
nein
Transparenter Deckel:
nein
Konform BS 4662:
nein
Mit Trennwand:
nein
Anzahl der nicht einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:
0
Anzahl der einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:
0
Weitere Suchbegriffe: Verbindungsdose, spelsberg abox, abox, abzweigdose ip30, Betoninstallationssystem, Beton, Betoneinbau, Betoninstallation, Leuchtengehäuse, Einbautopf, Betondose
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,33*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
97953801
ab € 0,82*
Zubehör
Spelsberg
97953001
ab € 0,82*
Zubehör
Spelsberg
97953002
ab € 0,82*
Zubehör
Spelsberg
97953901
ab € 0,82*
Zubehör
Spelsberg
97911001
ab € 0,82*
Zubehör
Spelsberg
97174801
ab € 0,96*
Zubehör
Spelsberg
97022001
ab € 0,66*
Zubehör
Spelsberg
97022501
ab € 0,97*
Zubehör
Spelsberg
97023201
ab € 1,44*
Zubehör
Spelsberg
97024001
ab € 2,47*
Zubehör
Spelsberg
97881801
ab € 15,48*
Zubehör
Spelsberg
97882301
ab € 51,55*
Zubehör
Spelsberg
97883001
ab € 84,02*
Zubehör
Spelsberg
97892301
ab € 49,51*
Zubehör
Spelsberg
97881401
ab € 16,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.