Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrkrümmer, geeignet für Betonbau, Bemessungsisolationsspannung 400V AC, halogenfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrkrümmer, geeignet für Betonbau, Bemessungsisolationsspannung 400V AC, halogenfrei
Rohrkrümmer, geeignet für Betonbau, Bemessungsisolationsspannung 400V AC, halogenfrei
Artikel-Nr.:
     C1173-97042501
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     97042501
EAN/GTIN:
     4013902180073
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde Bogen
Gewinde Winkel
Gewinde Winkelstück
Gewindebogen
Rohrkrümmer, Bemessungsisolationsspannung: 400V AC, halogenfrei, Anzahl Einführungen 30°: 1, für 30° Einführung zum Einbau in Rohrkapsel (klein) 97051801, M20, Dichtbereich M20
Abmessungen: 33 x 52,5 x 54mm
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Geeignet für Zentraldose:
nein
Geeignet für Einbaudose:
nein
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Weitere Suchbegriffe: Kabelverschraubung, Rohrbogen, gewinde bogen pp, gewinde bogen, spelsberg kabelverschraubung, Betoninstallation, Leuchtengehäuse, Einbautopf, Zubehör
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,49*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
97924301
ab € 0,132*
Zubehör
Spelsberg
97924001
ab € 0,18144*
Zubehör
Spelsberg
97924201
ab € 0,133*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.