Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsdose, Schutzart IP30, Bemessungsisolationsspannung 400V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbindungsdose, Schutzart IP30, Bemessungsisolationsspannung 400V AC
Verbindungsdose, Schutzart IP30, Bemessungsisolationsspannung 400V AC
Verbindungsdose, Schutzart IP30, Bemessungsisolationsspannung 400V AC
Verbindungsdose, Schutzart IP30, Bemessungsisolationsspannung 400V AC
Verbindungsdose, Schutzart IP30, Bemessungsisolationsspannung 400V AC
Verbindungsdose, Schutzart IP30, Bemessungsisolationsspannung 400V AC
Verbindungsdose, Schutzart IP30, Bemessungsisolationsspannung 400V AC
Artikel-Nr.:
     C1173-92512001
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     92512001
EAN/GTIN:
     4013902915095
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Hohlwand-Abzweigdose, flammwidrig, für Plattenstärke 7-35mm, für Klemmen bis 4mm², inklusive weißem Verschlussdeckel, Bohrloch Ø 120mm, 65mm tief
Abmessungen: 120 x 120 x 65mm
Weitere Informationen:
Montageart:
Hohlwand
Farbe:
grün
Breite:
120 mm
Halogenfrei:
nein
Durchmesser:
120 mm
Bauform:
Geräte-Verbindungsdose/-kasten
Länge:
120 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Luftdicht:
nein
Tiefe:
65 mm
Schutzart (IP):
IP30
Ausführung Deckel:
Blinddeckel
Transparenter Deckel:
nein
Geeignet für Wand-/Plattendicke:
7 mm | 35 mm
Konform BS 4662:
nein
Mit Trennwand:
nein
Anzahl der nicht einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:
0
Anzahl der einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:
0
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,07*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
97910501
ab € 0,00112*
Zubehör
Spelsberg
97910601
ab € 0,157*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.