Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätedoppeldose, Schutzart IP30, Bemessungsisolationsspannung 400V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerätedoppeldose, Schutzart IP30, Bemessungsisolationsspannung 400V AC
Gerätedoppeldose, Schutzart IP30, Bemessungsisolationsspannung 400V AC
Gerätedoppeldose, Schutzart IP30, Bemessungsisolationsspannung 400V AC
Gerätedoppeldose, Schutzart IP30, Bemessungsisolationsspannung 400V AC
Gerätedoppeldose, Schutzart IP30, Bemessungsisolationsspannung 400V AC
Artikel-Nr.:
     C1173-92335001
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     92335001
EAN/GTIN:
     4013902170944
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Hohlwand-Gerätedoppeldose, flammwidrig, für Plattenstärken 1-40mm, mit Lochwerkzeug, Geräteschraubenabstand 60mm, mit geschlossenen Membran-Einführungen, Bohrloch Ø 2 x 68mm, 50mm tief, Kombinationsabstand 71mm
Abmessungen: 68 x 139 x 50mm
Weitere Informationen:
Montageart:
Hohlwand
Farbe:
grün
Breite:
68 mm
Halogenfrei:
ja
Durchmesser:
68 mm
Bauform:
Gerätedose
Länge:
139 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Luftdicht:
ja
Tiefe:
50 mm
Schutzart (IP):
IP30
Ausführung Deckel:
ohne
Geeignet für Wand-/Plattendicke:
1 mm | 40 mm
Konform BS 4662:
nein
Mit Trennwand:
nein
Anzahl der nicht einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:
0
Anzahl der einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:
0
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,06*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
97910501
ab € 0,0896*
Zubehör
Spelsberg
97910601
ab € 0,0806*
Zubehör
Spelsberg
97910701
ab € 0,0952*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.