Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätedose, Schutzart IP30, Bemessungsisolationsspannung 400V AC, VDE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gerätedose, Schutzart IP30, Bemessungsisolationsspannung 400V AC, VDE
Gerätedose, Schutzart IP30, Bemessungsisolationsspannung 400V AC, VDE
Gerätedose, Schutzart IP30, Bemessungsisolationsspannung 400V AC, VDE
Gerätedose, Schutzart IP30, Bemessungsisolationsspannung 400V AC, VDE
Gerätedose, Schutzart IP30, Bemessungsisolationsspannung 400V AC, VDE
Gerätedose, Schutzart IP30, Bemessungsisolationsspannung 400V AC, VDE
Gerätedose, Schutzart IP30, Bemessungsisolationsspannung 400V AC, VDE
Artikel-Nr.:
     4981-134290
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     92005001
EAN/GTIN:
     4013902170517
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hohlraumdose
Hohlwand-Dose
Hohlwanddose
Hohlwanddosen
Hohlwand-Gerätedose, flammwidrig, Universaldose für Plattenstärken 1-40mm, mit Lochwerkzeug, Geräteschraubenabstand 60mm, Bohrloch Ø 68mm, 50mm tief, mit angespritzten, patentierten Kombibrücken
Abmessungen: 68 x 68 x 50mm
Weitere Informationen:
Montageart:
Hohlwand
Farbe:
grün
Breite:
68 mm
Halogenfrei:
nein
Durchmesser:
68 mm
Bauform:
Gerätedose
Innentiefe:
48 mm
Länge:
68 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Luftdicht:
nein
Tiefe:
50 mm
Schutzart (IP):
IP30
Ausführung Deckel:
ohne
Geeignet für Wand-/Plattendicke:
1 mm | 40 mm
Konform BS 4662:
nein
Mit Trennwand:
nein
Anzahl der nicht einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:
0
Anzahl der einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:
0
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4981
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,73*
€ 0,93*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,64886*
€ 0,93886*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,65*
€ 1,08*
2 Tage
90
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,68*
€ 1,12*
4 Tage
2090
1
pro Stück
€ 8,30*
ab € 0,69*
€ 1,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 93,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
97910501
ab € 0,0894*
Zubehör
Spelsberg
97910601
ab € 0,0808*
Zubehör
Spelsberg
97910701
ab € 0,0952*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.