Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kabelabzweigkasten WKE 203 RK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1173-86220301
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     86220301
EAN/GTIN:
     4013902907557
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abzweigkasten
Brandschutzgehäuse
Kabelabzweigkasten
abzweigkasten ip66
Kabelabzweig- und Verbindungskasten mit IP66 zerjpgiziert nach EN 60670, mit elektrischem Funktionserhalt E30 nach DIN 4102-12 im Durchgang, mit Isolationserhalt FE180 nach IEC 60331-11 sowie Funktionsklasse F400 nach EN 12101, Gehäuse und Reihenklemmen bestehen aus halogenfreiem Spezialduroplast, Schutzart IP66, Funktionserhalt E30, Isolationserhalt FE180, Funktionsklasse F400, Nennquerschnitt 4², Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsisolationsspannung Ui 450V, Prüfzeichen VDE, Halogenfrei, 115 x 115 x 93, Abzweigkasten 3-polig, Klemmvermögen pro Pol 4 x 0,5 - 4 mm², Beigefügtes Zubehör:, 3 Kabelverschraubungen M25, Dichtbereich 6 - 15 mm, Dübelset ø 6 mm
Weitere Informationen:
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Deckel:
nicht transparent
Art der Gehäusedurchführung:
Gewinde
Anreihbar:
ja
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Einführung von hinten:
nein
Witterungsbeständig:
ja
Ausführung Deckel:
sonstige
Schutzart (IP):
IP66
Vergießbar:
nein
Vergussmasse mitgeliefert:
nein
Deckelbefestigung:
geschraubt
Oberfläche:
unbehandelt
Mit Abschirmung:
nein
Farbe:
orange
Breite:
115 mm
Halogenfrei:
ja
Form:
quadratisch
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Bestückung:
Klemme
Bemessungsisolationsspannung Ui:
450 V
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Plombierbar:
nein
Funktionserhalt:
E 30
Werkstoff:
Kunststoff
Anzahl der Einführungen:
3
Länge:
93 mm
Tiefe:
115 mm
Max. Leiterquerschnitt:
4 mm²
Einsatztemperatur:
-25 °C | 40 °C
Weitere Suchbegriffe: abzweigkasten, abzweigkasten spelsberg, Verbindungsdose, Abzweigdose, Kabelabzweigdose, Klemmdose, Klemmkasten, Brandschutzdose, Brandschutz, Tunneldose, Tunnel
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,16*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,65*
€ 93,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,89*
€ 91,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,17*
€ 88,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,16*
€ 87,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
86040001
ab € 8,45*
Zubehör
Spelsberg
89004001
ab € 38,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG