Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kabelabzweigkasten WKE 202 RK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1173-86220201
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     86220201
EAN/GTIN:
     4013902907540
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abzweigkasten
Brandschutzgehäuse
Kabelabzweigkasten
Reihenklemmen
Kabelabzweig- und Verbindungskasten mit IP66 zerjpgiziert nach EN 60670, mit elektrischem Funktionserhalt E30 nach DIN 4102-12 im Durchgang, mit Isolationserhalt FE180 nach IEC 60331-11 sowie Funktionsklasse F400 nach EN 12101, Gehäuse und Reihenklemmen bestehen aus halogenfreiem Spezialduroplast, Schutzart IP66, Funktionserhalt E30, Isolationserhalt FE180, Funktionsklasse F400, Nennquerschnitt 6², Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsisolationsspannung Ui 450V, Prüfzeichen VDE, Halogenfrei, 115 x 115 x 93, Verbindungskasten 5-polig, Klemmvermögen pro Pol 2 x 0,5 - 6 mm², Beigefügtes Zubehör:, 2 Kabelverschraubungen M32, Dichtbereich 17 - 26 mm, Dübelset ø 6 mm
Weitere Informationen:
Ausführung Deckel:
sonstige
Einführung von hinten:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Anreihbar:
ja
Art der Gehäusedurchführung:
Gewinde
Deckel:
nicht transparent
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Schutzart (IP):
IP66
Vergießbar:
nein
Vergussmasse mitgeliefert:
nein
Mit Abschirmung:
nein
Max. Leiterquerschnitt:
6 mm²
Oberfläche:
unbehandelt
Witterungsbeständig:
ja
Farbe:
orange
Breite:
115 mm
Halogenfrei:
ja
Form:
quadratisch
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Bestückung:
Klemme
Bemessungsisolationsspannung Ui:
450 V
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Plombierbar:
nein
Funktionserhalt:
E 30
Werkstoff:
Kunststoff
Anzahl der Einführungen:
3
Länge:
93 mm
Tiefe:
115 mm
Deckelbefestigung:
geschraubt
Einsatztemperatur:
-25 °C | 40 °C
Weitere Suchbegriffe: abzweigkasten ip66, abzweigkasten, abzweigkasten spelsberg, Verbindungsdose, Abzweigdose, Kabelabzweigdose, Klemmdose, Klemmkasten, Brandschutzdose, Brandschutz, Tunneldose, Tunnel
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,31*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,97*
€ 91,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,69*
€ 88,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,38*
€ 86,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,31*
€ 86,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
86040001
ab € 8,42*
Zubehör
Spelsberg
89004001
ab € 38,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG