Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zählerverteilung, Schutzart IP54/IP65, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsisolationsspannung 400V AC, halogenfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zählerverteilung, Schutzart IP54/IP65, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsisolationsspannung 400V AC, halogenfrei
Zählerverteilung, Schutzart IP54/IP65, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsisolationsspannung 400V AC, halogenfrei
Artikel-Nr.:
     C1173-75911001
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     75911001
EAN/GTIN:
     4013902404322
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Zähleranschlussgehäuse
Zählergehäuse
Zählerverteilung in Mehrfach-Kastenbauform nach DIN EN 61439-2/-3, serienmäßig plombierbar, zur Aufputz-Montage im ungemessenen Bereich, Geräte-Einbauflächen nach DIN 43870-1, Zähleranschlussleitungen 5-polig, Einsatz nach individueller Freigabe durch den zuständigen Netzbetreiber, mit Verschlussstopfen, mit beiliegenden Belüftungsstopfen IP44 zur Verminderung von Kondenswasser, mit Isolierstopfen, Oberer Anschlussraum, 150mm, ausgerüstet mit 35mm Normschiene zur Aufnahme der Hauptleitungsabzweigklemme HA 25-53 (Zubehör), Zählerfeld, 450mm, mit transparentem Deckel, für 1 Zähler mit Drei-Punkt-Befestigung, mit montiertem Zählerkreuz für Drehstromzähler und Zählerbefestigungsschrauben, Befestigungsmaße nach DIN 43870-2, Unterer Anschlussraum, 300mm, serienmäßig plombierbar, mit 35mm Normschiene für Hauptsicherungsautomat, mit PE/N-Doppelklemmen, mit Klappfenster 12TE für Laienbedienung der Hauptsicherungsautomaten und zusätzlichem Raum für Überspannungsschutzgeräte, Leitungseinführung durch Kabelverschraubung (IP65, Zubehör) oder Stufennippel M40 (IP55, beiliegend)
Abmessungen: 300 x 900 x 210mm
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufbau
Breite:
300 mm
Höhe:
900 mm
Tiefe:
210 mm
Mit Klappdeckel:
ja
Mit Tragschiene:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP65
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 228,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,15*
€ 321,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,65*
€ 317,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,10*
€ 305,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,35*
€ 299,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,60*
€ 272,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.