Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zählergehäuse, Schutzart IP65, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsspannung 400V AC, halogenfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zählergehäuse, Schutzart IP65, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsspannung 400V AC, halogenfrei
Zählergehäuse, Schutzart IP65, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsspannung 400V AC, halogenfrei
Artikel-Nr.:
     C1173-75711001
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     75711001
EAN/GTIN:
     4013902885824
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
Leergehäuse
Zähleranschlussgehäuse
Zählergehäuse
Zählergehäuse, Industrie Qualität, mit transparentem Deckel, serienmäßig plombierbar, mit montiertem Zählerkreuz für Drehstromzähler und Zählerbefestigungsschrauben, mit 35mm Normschiene im Anschlussraum, mit Doppelmembranstutzen, Verschluss- und Isolierstopfen,
Abmessungen: 300 x 600 x 210mm
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufbau
Breite:
300 mm
Höhe:
600 mm
Tiefe:
210 mm
Mit Klappdeckel:
nein
Einbautiefe:
173 mm
Mit Tragschiene:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP65
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 165,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,10*
€ 233,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,49*
€ 232,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,09*
€ 223,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,63*
€ 219,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,67*
€ 197,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Spelsberg
75200201
ab € 87,31*
Ähnlich
Spelsberg
75201101
ab € 131,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.