Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zählergehäuse, Schutzart IP65, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsspannung 400V AC, halogenfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zählergehäuse, Schutzart IP65, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsspannung 400V AC, halogenfrei
Zählergehäuse, Schutzart IP65, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsspannung 400V AC, halogenfrei
Artikel-Nr.:
     C1173-75200201
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     75200201
EAN/GTIN:
     4013902885770
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
Leergehäuse
Zähleranschlussgehäuse
Zählergehäuse
Zählergehäuse, Industrie Qualität, mit transparentem Deckel, serienmäßig plombierbar, mit montiertem Zählerkreuz für Drehstromzähler und Zählerbefestigungsschrauben, mit Doppelmembranstutzen, Verschluss- und Isolierstopfen,
Abmessungen: 300 x 300 x 210mm
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufbau
Breite:
300 mm
Höhe:
300 mm
Tiefe:
210 mm
Mit Klappdeckel:
nein
Einbautiefe:
173 mm
Mit Tragschiene:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP65
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 87,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,13*
€ 127,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,34*
€ 124,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,35*
€ 119,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,44*
€ 115,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,32*
€ 103,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Spelsberg
75201101
ab € 132,45*
Ähnlich
Spelsberg
75711001
ab € 166,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.