Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zählergehäuse, Schutzart IP54/IP65, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsspannung 400V AC, halogenfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zählergehäuse, Schutzart IP54/IP65, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsspannung 400V AC, halogenfrei
Zählergehäuse, Schutzart IP54/IP65, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsspannung 400V AC, halogenfrei
Artikel-Nr.:
     C1173-74911001
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     74911001
EAN/GTIN:
     4013902941322
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
Leergehäuse
Zähleranschlussgehäuse
Zählergehäuse
Zählergehäuse, Industrie Qualität, mit transparentem Deckel, serienmäßig plombierbar, mit montiertem Zählerkreuz und Zählerbefestigungsschrauben, zusätzlicher Anschlussraum unten 150mm mit 35mm Normschiene, serienmäßig plombierbarer Konsumentenraum oben, mit 35mm Normschiene und PE/N-Doppelklemmen, mit Doppelmembranstutzen, Verschluss- und Isolierstopfen, für Drehstromzähler
Abmessungen: 250 x 670 x 193mm
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufbau
Breite:
250 mm
Höhe:
670 mm
Tiefe:
193 mm
Mit Klappdeckel:
nein
Einbautiefe:
91 mm
Mit Tragschiene:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP65
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 156,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,15*
€ 221,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,32*
€ 220,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,21*
€ 212,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,86*
€ 208,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,45*
€ 186,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.