Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zählergehäuse, Schutzart IP54/IP65, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsspannung 400V AC, halogenfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zählergehäuse, Schutzart IP54/IP65, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsspannung 400V AC, halogenfrei
Zählergehäuse, Schutzart IP54/IP65, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsspannung 400V AC, halogenfrei
Artikel-Nr.:
     C1173-74900101
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     74900101
EAN/GTIN:
     4013902941292
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
Leergehäuse
Zähleranschlussgehäuse
Zählergehäuse
Zählergehäuse, Industrie Qualität, mit transparentem Deckel, serienmäßig plombierbar, mit montiertem Zählerkreuz und Zählerbefestigungsschrauben, mit Doppelmembranstutzen, Verschluss- und Isolierstopfen, für Drehstromzähler
Abmessungen: 250 x 370 x 193mm
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufbau
Breite:
250 mm
Höhe:
370 mm
Tiefe:
193 mm
Mit Klappdeckel:
nein
Einbautiefe:
163 mm
Mit Tragschiene:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP65
Weitere Suchbegriffe: Zählerschrank, Zählerschränke, zählergehäuse spelsberg, zählergehäuse ip54, zählergehäuse, Kunststoffgehäuse, Zählerkasten
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 100,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,31*
€ 141,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,94*
€ 140,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,59*
€ 135,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,30*
€ 132,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,91*
€ 120,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.