Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

AK 03 Kleinverteiler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spelsberg AK 03
Spelsberg AK 03
Spelsberg AK 03
Spelsberg AK 03
Artikel-Nr.:
     C1173-73540301
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     73540301
EAN/GTIN:
     4013902063130
Suchbegriffe:
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Kleinverteiler
Miniverteiler (Elektrobedarf)
Kleinverteiler, 3 Teilungseinheiten, PE/N Klemme, mit jeweils 1 Klemmstelle 16qmm, 3 Klemmstellen 6qmm, oben 3 elastischen Einführungen, Abdeck- und Beschriftungsstreifen, Isolierstopfen, zusätzliche Doppelmembranstutzen
Weitere Informationen:
Montageart:
sonstige
Farbe:
grau
Breite:
100 mm
Höhe:
96 mm
Tiefe:
150 mm
RAL-Nummer:
7035
Mit Montageplatte:
false
Einbautiefe:
71.5 mm
Anzahl der Reihen:
1
Art der Abdeckung:
Tür
EMV-Ausführung:
false
Anbaumöglichkeit:
true
Innentiefe:
71.5 mm
DIN-Schiene:
true
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite in Teilungseinheiten:
3
Art der Schließung:
sonstige
Schutzart (IP):
IP65
Transparenter Deckel/Tür:
true
Mit Schloss:
false
Ausführung Deckel:
geschlossen
Weitere Suchbegriffe: Erdklemme, Erdungsklemme, PEN-Klemme, Schutzleiterklemme, Unterputzverteiler, Verteiler-Schrank, Verteilerschrank, spelsberg aufputzverteiler ip65, miniverteiler (elektrobedarf), ap-verteiler ip65, Automatengehäuse, Verteiler, Automatenschrank, Automatenkasten, Automatenverteiler, Feuchtraumverteiler, REG, REG-Verteiler, REG-Gehäuse, Installationsverteiler
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,83*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
79901201
ab € 1,11*
Zubehör
Spelsberg
73540003
ab € 5,28*
Zubehör
Spelsberg
70610201
ab € 18,84*
Zubehör
Spelsberg
26242001
ab € 0,76*
Zubehör
Spelsberg
26202001
ab € 0,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.