Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihenklemmengehäuse, Schutzart IP54/IP66 , max. Leiterquerschnitt 4², Schlagfestigkeit IK07, Schutzklasse II, Ui 400V AC, halogenfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reihenklemmengehäuse, Schutzart IP54/IP66 , max. Leiterquerschnitt 4², Schlagfestigkeit IK07, Schutzklasse II, Ui 400V AC, halogenfrei
Reihenklemmengehäuse, Schutzart IP54/IP66 , max. Leiterquerschnitt 4², Schlagfestigkeit IK07, Schutzklasse II, Ui 400V AC, halogenfrei
Artikel-Nr.:
     C1173-60640401
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     60640401
EAN/GTIN:
     4013902090020
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Reihenklemmengehäuse, mit Schutzart IP54/IP66, Nennquerschnitt 4mm², Ui=400V AC, Polystyrol, innenliegende Befestigungsstellen, für Standardinstallationen im Innenbereich, bestückt mit 8-polige Blockklemme 4mm² (Typ Contaclip BKA 4)
Abmessungen: 94 x 94 x 57mm
Beigefügtes Zubehör: 4 Anbaustutzen IP54 M20 Dichtbereich 8-13,5mm
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Breite:
94 mm
Halogenfrei:
ja
Tiefe:
57 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Anbaumöglichkeit:
ja
Mit transparentem Deckel:
nein
Mit Deckel:
ja
Anzahl der Anschlussklemmen:
8
Bemessungsisolationsspannung Ui:
400 V
Länge:
94 mm
Plombierbar:
ja
Art der Einführung:
sonstige
Funktionserhalt:
ohne
Einsatztemperatur:
-25 °C | 40 °C
Werkstoff:
Kunststoff
Anzahl der Einführungen:
7
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Schlagfestigkeit:
IK07
Deckelbefestigung:
geschraubt
Max. Leiterquerschnitt:
4 mm²
Schutzart (IP):
IP66
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Materialstärke Gehäuse:
3 mm
Konform BS 6220:
nein
Wartungsfrei gemäß BS 5733:
nein
Nennspannung:
400 V
Form:
rechteckig
RAL-Nummer:
7035
Anschlussart:
Schraubklemme
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffgehäuse, Reihenklemmen, Reihenklemmengehäuse, spelsberg reihenklemmengehäuse rkk, reihenklemmen, reihenklemmen grau, Rangierverteiler, Klemmengehäuse, Gehäuse bestückt
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
19400101
ab € 2,87*
Zubehör
Spelsberg
19000201
ab € 2,74*
Zubehör
Spelsberg
19000101
ab € 1,62*
Zubehör
Spelsberg
19202001
ab € 1,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.