Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzweigkasten, Schutzart IP65, max. Leiterquerschnitt 150², Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsisolationsspannung 690V AC, halogenfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abzweigkasten, Schutzart IP65, max. Leiterquerschnitt 150², Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsisolationsspannung 690V AC, halogenfrei
Abzweigkasten, Schutzart IP65, max. Leiterquerschnitt 150², Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsisolationsspannung 690V AC, halogenfrei
Artikel-Nr.:
     C1173-49058501
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     49058501
EAN/GTIN:
     4013902361922
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Abzweigkasten, mit Schutzart IP65, Nennquerschnitt 150mm², Ui=690V AC, Ausschlagmembranen, M16/M20/M25/M32/M40/M50, (24 seitlich), innenliegende Befestigungsstellen, für Installationen im industriellen Umfeld und geschütztem Außenbereich, grau, mit Reihenklemme 4-polig-150² (50 bis 150mm²)
Abmessungen: 440 x 320 x 179mm
Weitere Informationen:
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Farbe:
grau
Breite:
440 mm
Halogenfrei:
ja
Tiefe:
179 mm
Form:
rechteckig
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Bestückung:
Klemme | Schraubklemme
Bemessungsisolationsspannung Ui:
690 V
Länge:
320 mm
Plombierbar:
ja
Funktionserhalt:
ohne
Einsatztemperatur:
-35 °C | 80 °C
Werkstoff:
Kunststoff
Anzahl der Einführungen:
36
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Deckelbefestigung:
geschraubt
Max. Leiterquerschnitt:
150 mm²
Mit Abschirmung:
nein
Witterungsbeständig:
ja | nein
Schutzart (IP):
IP65
Einführung von hinten:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Anreihbar:
nein
Art der Gehäusedurchführung:
Vorprägung
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Ausführung Deckel:
sonstige
Vergießbar:
ja
Mit Vergussmasse mitgeliefert:
nein
Transparenter Deckel:
nein
Montage im Erdreich:
nein
Montage unter Wasser:
nein
Ausführung:
Verbindungskasten
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffdosen, Dosen Polycarbonat, PC-Dosen, Reihenklemmen, Verbindungsdose, ip65 spelsberg abox, reihenklemmen, reihenklemmen grau, Hensel K 2405, Hensel K 1205, abx, aox, Klemmenkasten, Kabelabzweigdose, Klemmdose, Klemmkasten, Verteilerdose, Verteilerkasten, Kabelkasten, Feuchtraumabzweigdose, Verbindungskasten, gießharz verteilerdose, elektro abzweigkasten, abzweigdose 80x80, abzweigkasten 200x200, abzweigdose aufputz feuchtraum, abzweigdose ip44, abzweigkasten ip67, abzweigkasten ap, abzweigdose ip65, abzweigdose aufputz flach, abzweigdose ap, ip68 verteilerdose, abzweigdose uv beständig, elektro verbindungsdose, verbindungsdosen, feuchtraum verteilerdosen, ip65 verteilerdose, abzweigdose wasserdicht gel, wasserdichte verteilerdose, abzweigdose gel, abzweigdose wasserdicht erdreich, wasserdichte abzweigdose, klemmkasten ip68, abzweigdose vergießen
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 274,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,07*
€ 384,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 316,07*
€ 376,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,44*
€ 363,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,59*
€ 358,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,10*
€ 326,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
67065001
ab € 34,55*
Zubehör
Spelsberg
07030001
ab € 10,05*
Zubehör
Spelsberg
26202001
ab € 0,79*
Zubehör
Spelsberg
26242001
ab € 0,80*
Zubehör
Spelsberg
07220001
ab € 5,50*
Zubehör
Spelsberg
07280301
ab € 13,14*
Zubehör
Spelsberg
07303201
ab € 46,55*
Zubehör
Spelsberg
07304301
ab € 66,23*
Zubehör
Spelsberg
01040101
ab € 53,43*
Zubehör
Spelsberg
07300301
ab € 23,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.