Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzweigkasten, Schutzart IP54/IP65, max. Leiterquerschnitt 25², Schlagfestigkeit IK07, Schutzklasse II, Ui 690V AC, halogenfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abzweigkasten, Schutzart IP54/IP65, max. Leiterquerschnitt 25², Schlagfestigkeit IK07, Schutzklasse II, Ui 690V AC, halogenfrei
Abzweigkasten, Schutzart IP54/IP65, max. Leiterquerschnitt 25², Schlagfestigkeit IK07, Schutzklasse II, Ui 690V AC, halogenfrei
Artikel-Nr.:
     C1173-48042501
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     48042501
EAN/GTIN:
     4013902153527
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Abzweigkasten, mit Schutzart IP54/IP65, Nennquerschnitt 25mm², Ui=690V AC, Ausschlagmembranen, M20/M25/M32/M40/M50, (4 rückseitig, 10 seitlich), innenliegende Befestigungsstellen, mit Hauptleitungsabzweigklemme für Standardinstallationen im Innenbereich, grau, mit Schraubklemme 4-polig-25mm²
Abmessungen: 250 x 250 x 115mm
Beigefügtes Zubehör: 3 Anbaustutzen IP54 M40 Dichtbereich 17-30mm, 1 Verschlussstopfen M40, 3 Würgestopfen mit Gegenmutter IP54 M50 Dichtbereich 13-35mm
Weitere Informationen:
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Farbe:
grau
Breite:
250 mm
Halogenfrei:
ja
Tiefe:
115 mm
Form:
rechteckig | quadratisch
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Bestückung:
Klemme | Schraubklemme
Bemessungsisolationsspannung Ui:
690 V
Länge:
250 mm
Plombierbar:
ja
Funktionserhalt:
ohne
Einsatztemperatur:
-25 °C | 40 °C
Werkstoff:
Kunststoff
Anzahl der Einführungen:
14
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Deckelbefestigung:
geschraubt
Max. Leiterquerschnitt:
25 mm²
Mit Abschirmung:
nein
Witterungsbeständig:
nein
Schutzart (IP):
IP65
Für Rohrdurchmesser:
sonstige
Einführung von hinten:
ja
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Anreihbar:
ja
Art der Gehäusedurchführung:
Vorprägung
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Ausführung Deckel:
sonstige
Vergießbar:
ja
Mit Vergussmasse mitgeliefert:
nein
Transparenter Deckel:
nein
Montage im Erdreich:
nein
Montage unter Wasser:
nein
Ausführung:
Verbindungskasten
Weitere Suchbegriffe: Verbindungsdose, spelsberg abox, abox, abzweigdose ip54, abx, aox, Klemmenkasten, Hauptleitungsabzweigklemme, Kabelabzweigdose, Klemmdose, Klemmkasten, Verteilerdose, Verteilerkasten, Kabelkasten, Feuchtraumabzweigdose, Klemme, Verbindungskasten, Klemmstein, gießharz verteilerdose, elektro abzweigkasten, abzweigdose 80x80, abzweigkasten 200x200, abzweigdose aufputz feuchtraum, abzweigdose ip44, abzweigkasten ip67, abzweigkasten ap, abzweigdose ip65, abzweigdose aufputz flach, abzweigdose ap, ip68 verteilerdose, abzweigdose uv beständig, elektro verbindungsdose, verbindungsdose, verbindungsdosen, feuchtraum verteilerdosen, ip65 verteilerdose, abzweigdose wasserdicht gel, wasserdichte verteilerdose, abzweigdose gel, abzweigdose wasserdicht erdreich, wasserdichte abzweigdose, klemmkasten ip68, abzweigdose vergießen
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,93*
€ 91,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,93*
€ 90,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,26*
€ 85,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,20*
€ 83,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,87*
€ 72,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
23042001
ab € 0,18*
Zubehör
Spelsberg
23042501
ab € 0,30*
Zubehör
Spelsberg
23043201
ab € 0,68*
Zubehör
Spelsberg
23044001
ab € 0,88*
Zubehör
Spelsberg
26202001
ab € 0,79*
Zubehör
Spelsberg
26242001
ab € 0,80*
Zubehör
Spelsberg
26043301
ab € 1,3173*
Zubehör
Spelsberg
26042001
ab € 0,32*
Zubehör
Spelsberg
26012001
ab € 0,35*
Zubehör
Spelsberg
26042501
ab € 0,62*
Zubehör
Spelsberg
26002501
ab € 0,66*
Zubehör
Spelsberg
26012501
ab € 0,69*
Zubehör
Spelsberg
26043201
ab € 1,26*
Zubehör
Spelsberg
26044001
ab € 1,84*
Zubehör
Spelsberg
22742001
ab € 1,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.