Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmstein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemmstein
Klemmstein
Artikel-Nr.:
     C1173-46052501
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     46052501
EAN/GTIN:
     4013902040445
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Verbindungsklemme, Ui=400V / 690V, für WK 007
Abmessungen: 63 x 24,5 x 19mm
Weitere Informationen:
Montageart:
sonstige
Farbe:
grau
Breite:
63 mm
Halogenfrei:
ja
Höhe:
26 mm
Tiefe:
19 mm
Bemessungsspannung:
690 V
Polzahl:
5
Betriebstemperatur:
40 °C
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
1
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Transparent:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1.5 mm² | 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5 mm² | 2.5 mm²
Werkstoff des Isolierkörpers:
Duroplast
Bemessungsstrom In:
24 A
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,62*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.