Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzweigkasten, Schutzart IP54, max. Leiterquerschnitt 2,5², Schlagfestigkeit IK05, Schutzklasse II, Bemessungsisolationsspannung 400V AC, halogenfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abzweigkasten, Schutzart IP54, max. Leiterquerschnitt 2,5², Schlagfestigkeit IK05, Schutzklasse II, Bemessungsisolationsspannung 400V AC, halogenfrei
Abzweigkasten, Schutzart IP54, max. Leiterquerschnitt 2,5², Schlagfestigkeit IK05, Schutzklasse II, Bemessungsisolationsspannung 400V AC, halogenfrei
Artikel-Nr.:
     C1173-40240701
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     40240701
EAN/GTIN:
     4013902040032
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Abzweigkasten, mit Schutzart IP54, Nennquerschnitt 2,5mm², Ui=400V AC, Ausschlagmembranen, M16, (7 seitlich), innenliegende Befestigungsstellen, für Standardinstallationen im Innenbereich, grau, mit Schraubklemme 5-polig-2,5mm² (6 x 1.5² / 4 x 2,5²)
Abmessungen: 80 x 80 x 38mm
Beigefügtes Zubehör: 4 Anbaustutzen IP54 M16 Dichtbereich 6-10mm, 1 Verschlussstopfen M16
Weitere Informationen:
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Farbe:
grau
Breite:
80 mm
Halogenfrei:
ja
Tiefe:
38 mm
Form:
rechteckig | quadratisch
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Bestückung:
Klemme | Schraubklemme
Bemessungsisolationsspannung Ui:
400 V
Länge:
80 mm
Plombierbar:
nein
Funktionserhalt:
ohne
Einsatztemperatur:
-25 °C | 40 °C
Werkstoff:
Kunststoff
Anzahl der Einführungen:
7
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Deckelbefestigung:
geschraubt
Max. Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Mit Abschirmung:
nein
Witterungsbeständig:
ja
Schutzart (IP):
IP54
Einführung von hinten:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Anreihbar:
nein
Art der Gehäusedurchführung:
Vorprägung
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Ausführung Deckel:
sonstige
Vergießbar:
ja
Mit Vergussmasse mitgeliefert:
nein
Transparenter Deckel:
nein
Montage im Erdreich:
nein
Montage unter Wasser:
nein
Ausführung:
Verbindungskasten
Weitere Suchbegriffe: Verbindungsdose, spelsberg feuchtraum abzweigdose, abox, spelsberg abox, Klemmenkasten, Kabelabzweigdose, Klemmdose, Klemmkasten, Verteilerdose, Verteilerkasten, Kabelkasten, Feuchtraumabzweigdose, Verbindungskasten, gießharz verteilerdose, elektro abzweigkasten, abzweigdose 80x80, abzweigkasten 200x200, abzweigdose aufputz feuchtraum, abzweigdose ip44, abzweigkasten ip67, abzweigkasten ap, abzweigdose ip65, abzweigdose aufputz flach, abzweigdose ap, ip68 verteilerdose, abzweigdose uv beständig, elektro verbindungsdose, verbindungsdosen, feuchtraum verteilerdosen, ip65 verteilerdose, abzweigdose wasserdicht gel, wasserdichte verteilerdose, abzweigdose gel, abzweigdose wasserdicht erdreich, wasserdichte abzweigdose, klemmkasten ip68, abzweigdose vergießen
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,99*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
26041601
ab € 0,26*
Zubehör
Spelsberg
22741601
ab € 1,17*
Zubehör
Spelsberg
46052501
ab € 1,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.