Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzweigdose, grau, Schutzart IP55, max. Leiterquerschnitt 16², Schlagfestigkeit IK07, Schutzklasse II, Bemessungsisolationsspannung 690V AC, VDE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abzweigdose, grau, Schutzart IP55, max. Leiterquerschnitt 16², Schlagfestigkeit IK07, Schutzklasse II, Bemessungsisolationsspannung 690V AC, VDE
Abzweigdose, grau, Schutzart IP55, max. Leiterquerschnitt 16², Schlagfestigkeit IK07, Schutzklasse II, Bemessungsisolationsspannung 690V AC, VDE
Artikel-Nr.:
     C1173-32699001
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     32699001
EAN/GTIN:
     4013902940073
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Abzweigdose, mit Schutzart IP55, Nennquerschnitt 16mm², Ui=690V AC, zertifiziert durch VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), Stufennippel, M25/M32/M40, Dichtbereich 13-26,5mm, (4 rückseitig, 10 seitlich), innenliegende Befestigungsstellen, für Standardinstallationen im Innenbereich, grau, ohne Klemmen
Abmessungen: 199 x 149 x 77mm
Weitere Informationen:
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Farbe:
grau
Breite:
199 mm
Halogenfrei:
nein
Tiefe:
77 mm
Form:
rechteckig
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Bestückung:
ohne
Bemessungsisolationsspannung Ui:
690 V
Länge:
149 mm
Plombierbar:
ja
Funktionserhalt:
ohne
Einsatztemperatur:
-25 °C | 40 °C
Werkstoff:
Kunststoff
Anzahl der Einführungen:
14
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Deckelbefestigung:
geschraubt
Max. Leiterquerschnitt:
10 mm²
Mit Abschirmung:
nein
Witterungsbeständig:
ja
Schutzart (IP):
IP55
Für Rohrdurchmesser:
25 mm
Einführung von hinten:
ja
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Anreihbar:
nein
Art der Gehäusedurchführung:
Stufenmembran abschneidbar
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Ausführung Deckel:
sonstige
Vergießbar:
ja
Mit Vergussmasse mitgeliefert:
nein
Transparenter Deckel:
nein
Montage im Erdreich:
nein
Montage unter Wasser:
nein
Ausführung:
Verbindungskasten
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffdosen, Verbindungsdose, spelsberg abzweigdose ip55, abox, spelsberg abox, Klemmenkasten, Kabelabzweigdose, Klemmdose, Klemmkasten, Verteilerdose, Verteilerkasten, Kabelkasten, Feuchtraumabzweigdose, Verbindungskasten, gießharz verteilerdose, elektro abzweigkasten, abzweigdose 80x80, abzweigkasten 200x200, abzweigdose aufputz feuchtraum, abzweigdose ip44, abzweigkasten ip67, abzweigkasten ap, abzweigdose ip65, abzweigdose aufputz flach, abzweigdose ap, ip68 verteilerdose, abzweigdose uv beständig, elektro verbindungsdose, verbindungsdosen, feuchtraum verteilerdosen, ip65 verteilerdose, abzweigdose wasserdicht gel, wasserdichte verteilerdose, abzweigdose gel, abzweigdose wasserdicht erdreich, wasserdichte abzweigdose, klemmkasten ip68, abzweigdose vergießen
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,23*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
23042501
ab € 0,36643*
Zubehör
Spelsberg
23044001
ab € 1,06*
Zubehör
Spelsberg
24902501
ab € 0,127*
Zubehör
Spelsberg
24904001
ab € 0,23*
Zubehör
Spelsberg
26042501
ab € 0,77*
Zubehör
Spelsberg
26002501
ab € 0,80*
Zubehör
Spelsberg
26012501
ab € 0,86*
Zubehör
Spelsberg
20842501
ab € 0,25*
Zubehör
Spelsberg
20844001
ab € 0,51*
Zubehör
Spelsberg
22742501
ab € 1,70*
Zubehör
Spelsberg
24742501
ab € 1,58*
Zubehör
Spelsberg
22702501
ab € 1,81*
Zubehör
Spelsberg
22744001
ab € 4,88*
Zubehör
Spelsberg
24744001
ab € 4,19*
Zubehör
Spelsberg
22704001
ab € 4,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.