Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzweigdose, Schutzart IP55, max. Leiterquerschnitt 2,5², Schlagfestigkeit IK07, Schutzklasse II, Ui 400V AC, VDE, halogenfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abzweigdose, Schutzart IP55, max. Leiterquerschnitt 2,5², Schlagfestigkeit IK07, Schutzklasse II, Ui 400V AC, VDE, halogenfrei
Abzweigdose, Schutzart IP55, max. Leiterquerschnitt 2,5², Schlagfestigkeit IK07, Schutzklasse II, Ui 400V AC, VDE, halogenfrei
Artikel-Nr.:
     262-B196A58
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     31090801
EAN/GTIN:
     4013902020041
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Abzweigdose, mit Schutzart IP55, Nennquerschnitt 2,5mm², Ui=400V AC, zertifiziert durch VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), selbstdichtende Einführungsmembranen, Dichtbereich 8,2-12,5mm, (2 rückseitig, 10 seitlich), innenliegende Befestigungsstellen, für Standardinstallationen im Innenbereich, grau, ohne Klemmen
Abmessungen: 89 x 43 x 38mm
Weitere Informationen:
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Farbe:
grau
Breite:
89 mm
Halogenfrei:
ja
Tiefe:
38 mm
Form:
rechteckig
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Bestückung:
ohne
Bemessungsisolationsspannung Ui:
400 V
Länge:
43 mm
Plombierbar:
nein
Funktionserhalt:
ohne
Einsatztemperatur:
-25 °C | 40 °C
Werkstoff:
Kunststoff
Anzahl der Einführungen:
10
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Deckelbefestigung:
aufrastend
Max. Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Mit Abschirmung:
nein
Witterungsbeständig:
ja
Schutzart (IP):
IP55
Einführung von hinten:
ja
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Anreihbar:
nein
Art der Gehäusedurchführung:
Vorprägung
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Ausführung Deckel:
Montagedeckel
Vergießbar:
ja
Mit Vergussmasse mitgeliefert:
nein
Transparenter Deckel:
nein
Montage im Erdreich:
nein
Montage unter Wasser:
nein
Ausführung:
Verbindungskasten
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffdosen, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige-Steckverbinder, Gerätedose Unterputz, Installationsdose, Schalterdose, Schalterdosen, Unterputzdose, Unterputzdosen, Unterputzgerätedose, Verbindungsdose, spelsberg abzweigdose ip55, rundsteckverbinder sonstige, spelsberg schalterdose, Innenbereich, Klemmenkasten, Rote Reihe, Kabelabzweigdose, Klemmdose, Klemmkasten, Verteilerdose, Verteilerkasten, Kabelkasten, Feuchtraumabzweigdose, Verbindungskasten, gießharz verteilerdose, elektro abzweigkasten, abzweigdose 80x80, abzweigkasten 200x200, abzweigdose aufputz feuchtraum, abzweigdose ip44, abzweigkasten ip67, abzweigkasten ap, abzweigdose ip65, abzweigdose aufputz flach, abzweigdose ap, ip68 verteilerdose, abzweigdose uv beständig, elektro verbindungsdose, verbindungsdosen, feuchtraum verteilerdosen, ip65 verteilerdose, abzweigdose wasserdicht gel, wasserdichte verteilerdose, abzweigdose gel, abzweigdose wasserdicht erdreich, wasserdichte abzweigdose, klemmkasten ip68, abzweigdose vergießen
Angebote (17)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,48424*
€ 0,77424*
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,51*
€ 0,81*
2 Tage
2605
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,54*
€ 0,86*
3 Tage
14639
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,5645*
€ 0,8845*
3 Tage
46463
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,56*
€ 0,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,77424*
€ 0,92135
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,65424*
€ 0,77855
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,62424*
€ 0,74285
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,53424*
€ 0,63575
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,48424*
€ 0,57625
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
30040701
ab € 0,0982*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.