Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belüftungsstutzen, grau, tiefschwarz, Schutzart IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Belüftungsstutzen, grau, tiefschwarz, Schutzart IP44
Belüftungsstutzen, grau, tiefschwarz, Schutzart IP44
Artikel-Nr.:
     C1173-26202001
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     26202001
EAN/GTIN:
     4013902587087
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Klingeltrafo
Klingeltransformator
spelsberg kabelverschraubung
Belüftungsstopfen IP44 mit Labyrinthdichtung zur Vermeidung von Kondenswasserbildung in Gehäusen, Durchfluss 100l/min. bei 0,1 bar Überdruck, thermoplastisches Elastomer, empfohlene Montage an den Gehäuseseiten links und rechts in verschiedenen Höhen (siehe Technischer Anhang-Schutz gegen Kondenswasser), für Wandstärken 1,5-4,5mm, schwarz
Abmessungen: 25,2 x 11,9 x 25,2mm
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Ausführung:
offen
Halogenfrei:
ja
Werkstoff:
sonstige
Dichtbereich:
0 mm
Nenndurchmesser:
20 mm
Schutzart (IP):
IP44
Für Wandstärke:
1.5 mm | 4.5 mm
RAL-Nummer:
9005
Mit Zugentlastung:
nein
Weitere Suchbegriffe: klingeltrafo, Kondenswasser, Kondensat, Stutzen, Stopfen, Entlüftungsstopfen, Zubehör
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,79*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.