Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelmembranstutzen, lichtgrau, Schutzart IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doppelmembranstutzen, lichtgrau, Schutzart IP66
Doppelmembranstutzen, lichtgrau, Schutzart IP66
Artikel-Nr.:
     721-01402638
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     26043301
EAN/GTIN:
     4013902988556
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelmembranstutzen
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel
spelsberg kabeleinsteckstutzen ip66
Doppelmembranstutzen, IP66, mit zwei Dichtungsmembranen, geschlossen, max. vier Leitungseinführungen für Steuerleitungen, thermoplastisches Elastomer (TPE), für Wandstärken 1,5-4,5mm, grau, Dichtbereich 3,5-6mm pro Einführung
Abmessungen: 36,7 x 12,9 x 36,7mm
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Ausführung:
geschlossen
Halogenfrei:
ja
Werkstoff:
sonstige
Dichtbereich:
14 mm | 21 mm
Nenndurchmesser:
32 mm
Schutzart (IP):
IP66
Für Wandstärke:
1.5 mm | 4 mm
RAL-Nummer:
7035
Mit Zugentlastung:
nein
Weitere Suchbegriffe: spelsberg kabeleinsteckstutzen, kabeleinsteckstutzen ip66, Stutzen, Kabelstutzen, Zubehör
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 721
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,46*
€ 1,95*
25 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,3173*
€ 2,0073*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,34*
€ 2,04*
23 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,39*
€ 2,12*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,4204*
€ 2,1704*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 48,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.