Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelmembranstutzen, M25, lichtgrau, Schutzart IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doppelmembranstutzen, M25, lichtgrau, Schutzart IP66
Doppelmembranstutzen, M25, lichtgrau, Schutzart IP66
Artikel-Nr.:
     4981-136084
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     26042501
EAN/GTIN:
     4013902014583
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelmembranstutzen
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel
spelsberg kabeleinsteckstutzen ip66
Doppelmembranstutzen, IP66, mit zwei Dichtungsmembranen, geschlossen, thermoplastisches Elastomer (TPE), für Wandstärken 1,5-4,5mm, grau, Dichtbereich 9-17mm
Abmessungen: 29,7 x 29,7 x 13,6mm
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Ausführung:
geschlossen
Halogenfrei:
ja
Werkstoff:
sonstige
Dichtbereich:
9 mm | 16 mm
Nenndurchmesser:
25 mm
Schutzart (IP):
IP66
Für Wandstärke:
1.5 mm | 4 mm
RAL-Nummer:
7035
Mit Zugentlastung:
nein
Weitere Suchbegriffe: spelsberg kabeleinsteckstutzen, kabeleinsteckstutzen ip66, Einsteckstutzen, Kabelstutzen, Steckstutzen, Zubehör
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4981
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,6719*
€ 0,8919*
2 Tage
363
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,62*
€ 1,00*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,64*
€ 1,04*
3 Tage
88
1
pro Stück
€ 4,98*
ab € 0,6458*
€ 1,0458*
2 Tage
150
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,66*
€ 1,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,8919*
€ 1,06136
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8519*
€ 1,01376
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8119*
€ 0,96616
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6719*
€ 0,79956
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 44,595* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.