Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelmembranstutzen, M20, lichtgrau, Schutzart IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelmembranstutzen, M20, lichtgrau, Schutzart IP66
Doppelmembranstutzen, M20, lichtgrau, Schutzart IP66
Artikel-Nr.:
     C1173-26042001
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     26042001
EAN/GTIN:
     4013902013951
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelmembranstutzen
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel
spelsberg kabeleinsteckstutzen ip66
Doppelmembranstutzen, IP66, mit zwei Dichtungsmembranen, geschlossen, thermoplastisches Elastomer (TPE), für Wandstärken 1,5-4,5mm, grau, Dichtbereich 7-13mm
Abmessungen: 25,2 x 25,2 x 13,4mm
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Ausführung:
geschlossen
Halogenfrei:
ja
Werkstoff:
sonstige
Dichtbereich:
7 mm | 12 mm
Nenndurchmesser:
20 mm
Schutzart (IP):
IP66
Für Wandstärke:
1.5 mm | 4 mm
RAL-Nummer:
7035
Mit Zugentlastung:
nein
Weitere Suchbegriffe: spelsberg kabeleinsteckstutzen, kabeleinsteckstutzen ip66, Einsteckstutzen, Kabelstutzen, Steckstutzen, Zubehör
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,32*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.