Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Doppelmembranstutzen - DMS Pg 13,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1173-26040301
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     26040301
EAN/GTIN:
     4013902011544
Suchbegriffe:
Doppelmembranstutzen
doppelmembranstutzen spelsberg
DMS Pg 13,5
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP66
Nenngröße PG:
13.5
Ausführung:
geschlossen
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
lichtgrau
Halogenfrei:
ja
Für Wandstärke:
1.5 mm; 4.5 mm
Dichtbereich:
7 mm; 12 mm
Weitere Suchbegriffe: Einsteckstutzen, Kabelstutzen, Steckstutzen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3047*
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3047*
€ 0,36259
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Produktbild
Spelsberg
26040201
ab € 0,2607*
Ähnlich
Produktbild
Spelsberg
26040401
ab € 0,3399*
Ähnlich
Produktbild
Spelsberg
26040501
ab € 0,5806*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG