Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelmembranstutzen, M20, weiß, Schutzart IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doppelmembranstutzen, M20, weiß, Schutzart IP66
Doppelmembranstutzen, M20, weiß, Schutzart IP66
Artikel-Nr.:
     3517A-55872573
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     26012001
EAN/GTIN:
     4013902616657
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelmembranstutzen
Leitungseinführung
doppelmembranstutzen spelsberg
leitungseinführung
Doppelmembranstutzen, IP66, mit zwei Dichtungsmembranen, geschlossen, thermoplastisches Elastomer (TPE), für Wandstärken 1,5-4,5mm, weiß, Dichtbereich 7-13mm
Abmessungen: 25,2 x 25,2 x 13,4mm
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Ausführung:
geschlossen
Halogenfrei:
ja
Werkstoff:
sonstige
Dichtbereich:
7 mm | 12 mm
Nenndurchmesser:
20 mm
Schutzart (IP):
IP66
Für Wandstärke:
1.5 mm | 4 mm
RAL-Nummer:
9010
Mit Zugentlastung:
nein
Weitere Suchbegriffe: Einsteckstutzen, Kabelstutzen, Steckstutzen, Zubehör
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,35*
€ 0,64*
17 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,3561*
€ 0,6561*
19 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,3647*
€ 0,6747*
17 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,4805*
€ 0,8805*
2 Tage
122
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 1,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.