Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelmembranstutzen, M20, tiefschwarz, Schutzart IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doppelmembranstutzen, M20, tiefschwarz, Schutzart IP66
Doppelmembranstutzen, M20, tiefschwarz, Schutzart IP66
Artikel-Nr.:
     5382E-356551
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     26002001
EAN/GTIN:
     4013902932603
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelmembranstutzen
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel
spelsberg kabeleinsteckstutzen ip66
Doppelmembranstutzen, IP66, mit zwei Dichtungsmembranen, geschlossen, thermoplastisches Elastomer (TPE), für Wandstärken 1,5-4,5mm, schwarz, Dichtbereich 7-13mm
Abmessungen: 25,2 x 25,2 x 13,4mm
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Ausführung:
geschlossen
Halogenfrei:
ja
Werkstoff:
sonstige
Dichtbereich:
7 mm | 12 mm
Nenndurchmesser:
20 mm
Schutzart (IP):
IP66
Für Wandstärke:
1.5 mm | 4 mm
RAL-Nummer:
9005
Mit Zugentlastung:
nein
Weitere Suchbegriffe: spelsberg kabeleinsteckstutzen, kabeleinsteckstutzen ip66, Einsteckstutzen, Kabelstutzen, Steckstutzen, Zubehör
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5382
822
50
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,36*
€ 0,51*
18 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,37*
€ 0,53*
17 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,4021*
€ 0,5721*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,34*
€ 0,58*
23 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,35*
€ 0,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 25,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.