Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussstopfen, lichtgrau, Schutzart IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verschlussstopfen, lichtgrau, Schutzart IP54
Verschlussstopfen, lichtgrau, Schutzart IP54
Artikel-Nr.:
     4147-M0022496
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     23142001
EAN/GTIN:
     4013902852161
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PE Normschliffstopfen
PE-Stopfen
Polyethylen Stopfen
Polystopfen
Verschlussstopfen, IP54, mit geschlossener Dichtungsmembran, thermoplastisches Elastomer (TPE), für Wandstärken 1,5-4,0mm, Zum Verschliessen von nicht benötigten metrischen Gehäuseöffnungen, grau, Dichtbereich 8-13,5mm
Abmessungen: 24,5 x 24,5 x 13,5mm
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Ausführung:
geschlossen
Halogenfrei:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Dichtbereich:
8 mm | 13.5 mm
Nenndurchmesser:
20 mm
Schutzart (IP):
IP54
Für Wandstärke:
1.5 mm | 4.5 mm
RAL-Nummer:
7035
Mit Zugentlastung:
nein
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,149*
€ 0,23*
2 Tage
2255
100
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,16*
€ 0,24*
18 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,17*
€ 0,25*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,143*
€ 0,293*
2 Tage
149
1
pro Stück
€ 4,98*
ab € 0,1495*
€ 0,3065*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,174*
€ 0,207
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,149*
€ 0,177
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 23,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Spelsberg
23141601
ab € 0,122*
Ähnlich
Spelsberg
23142501
ab € 0,2568*
Ähnlich
Spelsberg
23143201
ab € 0,55*
Ähnlich
Spelsberg
23144001
ab € 0,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.