Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaustutzen, M32, lichtgrau, Schutzart IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbaustutzen, M32, lichtgrau, Schutzart IP54
Anbaustutzen, M32, lichtgrau, Schutzart IP54
Artikel-Nr.:
     C1173-23043201
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     23043201
EAN/GTIN:
     4013902852147
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaustutzen
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel
spelsberg kabeleinsteckstutzen
Anbaustutzen IP54, mit offener Dichtungsmembran, thermoplastisches Elastomer (TPE), für Wandstärken von 1,5-4,0mm, grau, Dichtbereich 13-23mm
Abmessungen: 35,5 x 35,5 x 25,1mm
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Ausführung:
geschlossen
Halogenfrei:
ja
Werkstoff:
sonstige
Dichtbereich:
13 mm | 23 mm
Nenndurchmesser:
32 mm
Schutzart (IP):
IP54
Für Wandstärke:
1.5 mm | 4.5 mm
RAL-Nummer:
7035
Mit Zugentlastung:
nein
Weitere Suchbegriffe: würgenippel, Einsteckstutzen, Steckstutzen, Kabeleinführungsstutzen, Zubehör
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,68*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Spelsberg
23041601
ab € 0,143*
Ähnlich
Spelsberg
23042001
ab € 0,18*
Ähnlich
Spelsberg
23042501
ab € 0,30*
Ähnlich
Spelsberg
23044001
ab € 0,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.