Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaustutzen, M25, lichtgrau, Schutzart IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anbaustutzen, M25, lichtgrau, Schutzart IP54
Anbaustutzen, M25, lichtgrau, Schutzart IP54
Artikel-Nr.:
     721-01200092
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     23042501
EAN/GTIN:
     4013902852130
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaustutzen
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel
spelsberg kabeleinsteckstutzen
Anbaustutzen IP54, mit offener Dichtungsmembran, thermoplastisches Elastomer (TPE), für Wandstärken von 1,5-4,0mm, grau, Dichtbereich 9-18,5mm
Abmessungen: 29,5 x 29,5 x 22,6mm
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Ausführung:
geschlossen
Halogenfrei:
ja
Werkstoff:
sonstige
Dichtbereich:
6 mm | 18.5 mm
Nenndurchmesser:
25 mm
Schutzart (IP):
IP54
Für Wandstärke:
1.5 mm | 4.5 mm
RAL-Nummer:
7035
Mit Zugentlastung:
nein
Weitere Suchbegriffe: würgenippel, Einsteckstutzen, Steckstutzen, Kabeleinführungsstutzen, Zubehör
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 721
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,32*
€ 0,44*
3 Tage
138
50
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,32*
€ 0,44*
17 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,3588*
€ 0,4988*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,30*
€ 0,50*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,31643*
€ 0,52643*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 22,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Spelsberg
23041601
ab € 0,143*
Ähnlich
Spelsberg
23042001
ab € 0,18*
Ähnlich
Spelsberg
23043201
ab € 0,68*
Ähnlich
Spelsberg
23044001
ab € 0,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.