Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung, M25, lichtgrau, Schutzart IP68


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelverschraubung, M25, lichtgrau, Schutzart IP68
Kabelverschraubung, M25, lichtgrau, Schutzart IP68
Artikel-Nr.:
     721-01200897
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     22742501
EAN/GTIN:
     4013902012558
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Gegenmutter
Kontermutter
Zugentlastung
Kabelverschraubung, IP68, mit Zugentlastung, Polyamid, M_ x 1,5mm, mit Gegenmutter, grau, Dichtbereich 9-16mm, Gewindelänge 11mm
Abmessungen: 31,5 x 31,5 x 44mm
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Ausführung:
gerade
Halogenfrei:
ja
Schlagfest:
ja
RAL-Nummer:
7035
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schlüsselweite:
27 mm
Gewindelänge:
11 mm
Biegeschutz:
nein
Mit Zugentlastung:
ja
Geschirmt:
nein
EMV-Ausführung:
nein
Glasfaserverstärkt:
ja
Art der Dichtung:
Dichtring
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-25 °C | 100 °C
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
Kunststoff
Gewindesteigung:
1.5 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Flachkabelverschraubung:
nein
Mehrfach Dichteinsatz:
nein
Mit Gegenmutter:
ja
Sechskant Eckmaß:
31.5 mm
Teilbare Verschraubung:
nein
Geeignet für Kabeldurchmesser:
9 mm | 16 mm
Schutzart (IP):
IP68
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Gewindenennmaß metrisch/PG:
25
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Für bewehrte Kabel:
nein
In Öffnung einrastend:
nein
Druckausgleichend:
nein
Weitere Suchbegriffe: Zugentlastungsbügel, gegenmutter m25 pa, gegenmutter m25, gegenmutter, Kunststoffkabelverschraubung, Standardkabelverschraubung, Verschraubung für Kabel, Zubehör
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 721
65
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,45*
€ 2,20*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,48*
€ 2,25*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,55*
€ 2,35*
16 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 6,50*
ab € 1,7909*
€ 2,3909*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,57736*
€ 2,39736*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Spelsberg
22741201
ab € 0,88*
Ähnlich
Spelsberg
22741601
ab € 1,17*
Ähnlich
Spelsberg
22742001
ab € 1,42*
Ähnlich
Spelsberg
22742101
ab € 1,43*
Ähnlich
Spelsberg
22743201
ab € 1,84*
Ähnlich
Spelsberg
22744001
ab € 4,22*
Ähnlich
Spelsberg
22745001
ab € 11,17*
Ähnlich
Spelsberg
22746301
ab € 13,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.