Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung, M20, lichtgrau, Schutzart IP68


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelverschraubung, M20, lichtgrau, Schutzart IP68
Kabelverschraubung, M20, lichtgrau, Schutzart IP68
Artikel-Nr.:
     4981-234309
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     22742101
EAN/GTIN:
     4013902858026
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Gegenmutter
Kontermutter
Zugentlastung
Kabelverschraubung, IP68, mit Zugentlastung, Polyamid, M_ x 1,5mm, mit Gegenmutter, grau, Dichtbereich 7-14mm, Gewindelänge 9mm
Abmessungen: 30 x 30 x 37mm
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Ausführung:
gerade
Halogenfrei:
ja
Schlagfest:
ja
RAL-Nummer:
7035
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schlüsselweite:
27 mm
Gewindelänge:
9 mm
Biegeschutz:
nein
Mit Zugentlastung:
ja
Geschirmt:
nein
EMV-Ausführung:
nein
Glasfaserverstärkt:
ja
Art der Dichtung:
Dichtring
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-25 °C | 100 °C
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
Kunststoff
Gewindesteigung:
1.5 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Flachkabelverschraubung:
nein
Mehrfach Dichteinsatz:
nein
Mit Gegenmutter:
ja
Sechskant Eckmaß:
26.5 mm
Teilbare Verschraubung:
nein
Geeignet für Kabeldurchmesser:
6 mm | 12 mm
Schutzart (IP):
IP68
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Gewindenennmaß metrisch/PG:
20
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Für bewehrte Kabel:
nein
In Öffnung einrastend:
nein
Druckausgleichend:
nein
Weitere Suchbegriffe: Zugentlastungsbügel, gegenmutter polyamid m20, gegenmutter m20, gegenmutter, Kunststoffkabelverschraubung, Standardkabelverschraubung, Verschraubung für Kabel, Zubehör
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4981
nicht lagernd
180
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,57*
€ 1,84*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,43*
€ 2,20*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,46*
€ 2,25*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,53*
€ 2,35*
17 Tage
unbekannt
30
pro Stück
€ 6,50*
ab € 1,7659*
€ 2,3659*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 180 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 180 Stück
Mindestbestellmenge: 180 Stück ( entspricht € 331,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Spelsberg
22741201
ab € 0,88*
Ähnlich
Spelsberg
22741601
ab € 1,17*
Ähnlich
Spelsberg
22742001
ab € 1,42*
Ähnlich
Spelsberg
22742501
ab € 1,45*
Ähnlich
Spelsberg
22743201
ab € 1,84*
Ähnlich
Spelsberg
22744001
ab € 4,22*
Ähnlich
Spelsberg
22745001
ab € 11,17*
Ähnlich
Spelsberg
22746301
ab € 13,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.