Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung, M16, lichtgrau, Schutzart IP68


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelverschraubung, M16, lichtgrau, Schutzart IP68
Kabelverschraubung, M16, lichtgrau, Schutzart IP68
Artikel-Nr.:
     986-0232852
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     22741601
EAN/GTIN:
     4013902012534
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Gegenmutter
Kontermutter
Zugentlastung
Kabelverschraubung, IP68, mit Zugentlastung, Polyamid, M_ x 1,5mm, mit Gegenmutter, grau, Dichtbereich 4-10mm, Gewindelänge 8mm
Abmessungen: 22 x 22 x 31mm
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Ausführung:
gerade
Halogenfrei:
ja
Schlagfest:
ja
RAL-Nummer:
7035
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schlüsselweite:
20 mm
Gewindelänge:
8 mm
Biegeschutz:
nein
Mit Zugentlastung:
ja
Geschirmt:
nein
EMV-Ausführung:
nein
Glasfaserverstärkt:
ja
Art der Dichtung:
Dichtring
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-25 °C | 100 °C
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
Kunststoff
Gewindesteigung:
1.5 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Flachkabelverschraubung:
nein
Mehrfach Dichteinsatz:
nein
Mit Gegenmutter:
ja
Sechskant Eckmaß:
22 mm
Teilbare Verschraubung:
nein
Geeignet für Kabeldurchmesser:
4 mm | 10 mm
Schutzart (IP):
IP68
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Gewindenennmaß metrisch/PG:
16
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Für bewehrte Kabel:
nein
In Öffnung einrastend:
nein
Druckausgleichend:
nein
Weitere Suchbegriffe: Zugentlastungsbügel, gegenmutter pa m16, gegenmutter, gegenmutter m16, Kunststoffkabelverschraubung, Standardkabelverschraubung, Verschraubung für Kabel, Zubehör
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 986
unbekannt
75
pro Stück
€ 6,50*
ab € 1,4283*
€ 1,8083*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,17*
€ 1,82*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,18*
€ 1,83*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,24*
€ 1,91*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,25726*
€ 1,92726*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 75 Stück
€ 1,8083*
€ 2,15188
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,6883*
€ 2,00908
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,4283*
€ 1,69968
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 75 Stück
Mindestbestellmenge: 75 Stück ( entspricht € 135,6225* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Spelsberg
22741201
ab € 0,88*
Ähnlich
Spelsberg
22742001
ab € 1,42*
Ähnlich
Spelsberg
22742101
ab € 1,43*
Ähnlich
Spelsberg
22742501
ab € 1,45*
Ähnlich
Spelsberg
22743201
ab € 1,84*
Ähnlich
Spelsberg
22744001
ab € 4,22*
Ähnlich
Spelsberg
22745001
ab € 11,17*
Ähnlich
Spelsberg
22746301
ab € 13,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.