Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würgenippel, lichtgrau, Schutzart IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Würgenippel, lichtgrau, Schutzart IP54
Würgenippel, lichtgrau, Schutzart IP54
Artikel-Nr.:
     4981-136063
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     21342001
EAN/GTIN:
     4013902013722
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel
spelsberg kabeleinsteckstutzen
würgenippel
Würgenippel, IP54, M_ x 1,5mm, mit offener Dichtungsmembran, grau, Dichtbereich 8-13,5mm, Gewindelänge 12mm
Abmessungen: 24 x 24 x 20mm
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Halogenfrei:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Dichtbereich:
8 mm | 13.5 mm
Nenndurchmesser:
20 mm
Schutzart (IP):
IP54
Für Wandstärke:
1 mm | 9 mm
RAL-Nummer:
7035
Mit Zugentlastung:
nein
Weitere Suchbegriffe: Einschraubstopfen, Einschraubnippel, Zubehör
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4981
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,1472*
€ 0,2112*
1 Tag
50
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,132*
€ 0,217*
1 Tag
528
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,139*
€ 0,229*
1 Tag
480
1
pro Stück
€ 4,98*
ab € 0,1414*
€ 0,2314*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,143*
€ 0,234*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,2112*
€ 0,25133
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2042*
€ 0,243
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1882*
€ 0,22396
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1752*
€ 0,20849
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1472*
€ 0,17517
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 10,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Spelsberg
21341601
ab € 0,1277*
Ähnlich
Spelsberg
21342501
ab € 0,2283*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.