Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würgenippel, lichtgrau, Schutzart IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Würgenippel, lichtgrau, Schutzart IP54
Würgenippel, lichtgrau, Schutzart IP54
Artikel-Nr.:
     C1173-21341601
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     21341601
EAN/GTIN:
     4013902013708
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel
spelsberg kabeleinsteckstutzen
würgenippel
Würgenippel, IP54, M_ x 1,5mm, mit offener Dichtungsmembran, grau, Dichtbereich 5-10mm, Gewindelänge 9mm
Abmessungen: 19,8 x 19,8 x 17mm
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Halogenfrei:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Dichtbereich:
5 mm | 10 mm
Nenndurchmesser:
16 mm
Schutzart (IP):
IP54
Für Wandstärke:
1 mm | 8 mm
RAL-Nummer:
7035
Mit Zugentlastung:
nein
Weitere Suchbegriffe: Einschraubstopfen, Einschraubnippel, Zubehör
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1577*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2217*
€ 0,26382
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1887*
€ 0,22455
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1817*
€ 0,21622
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1637*
€ 0,1948
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1577*
€ 0,18766
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Spelsberg
21342001
ab € 0,16*
Ähnlich
Spelsberg
21342501
ab € 0,2683*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.