Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würgenippel, tiefschwarz, Schutzart IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Würgenippel, tiefschwarz, Schutzart IP54
Würgenippel, tiefschwarz, Schutzart IP54
Artikel-Nr.:
     721-01214868
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     21302001
EAN/GTIN:
     4013902891924
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel
spelsberg kabeleinsteckstutzen
würgenippel
Würgenippel, IP54, M_ x 1,5mm, mit offener Dichtungsmembran, schwarz, Dichtbereich 8-13,5mm, Gewindelänge 12mm
Abmessungen: 24 x 24 x 20mm
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Dichtbereich:
8 mm | 13.5 mm
Nenndurchmesser:
20 mm
Schutzart (IP):
IP54
Für Wandstärke:
1 mm | 9 mm
RAL-Nummer:
9005
Mit Zugentlastung:
nein
Weitere Suchbegriffe: Einschraubstopfen, Einschraubnippel, Zubehör
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 721
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1666*
€ 0,2366*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,143*
€ 0,243*
16 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,1832*
€ 0,2532*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,149*
€ 0,254*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,15119*
€ 0,25919*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,2366*
€ 0,28155
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2266*
€ 0,26965
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2066*
€ 0,24585
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1966*
€ 0,23395
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1666*
€ 0,19825
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 11,83* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.