Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würgenippel, tiefschwarz, Schutzart IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Würgenippel, tiefschwarz, Schutzart IP54
Würgenippel, tiefschwarz, Schutzart IP54
Artikel-Nr.:
     C1173-21301601
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     21301601
EAN/GTIN:
     4013902881734
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel
spelsberg kabeleinsteckstutzen
würgenippel
Würgenippel, IP54, M_ x 1,5mm, mit offener Dichtungsmembran, schwarz, Dichtbereich 5-10mm, Gewindelänge 9mm
Abmessungen: 19,8 x 19,8 x 17mm
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Dichtbereich:
5 mm | 10 mm
Nenndurchmesser:
16 mm
Schutzart (IP):
IP54
Für Wandstärke:
1 mm | 8 mm
RAL-Nummer:
9005
Mit Zugentlastung:
nein
Weitere Suchbegriffe: Einschraubstopfen, Einschraubnippel, Zubehör
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,142*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,247*
€ 0,294
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,206*
€ 0,245
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,204*
€ 0,243
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,182*
€ 0,217
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,142*
€ 0,169
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.