Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würgestopfen, lichtgrau, Schutzart IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Würgestopfen, lichtgrau, Schutzart IP54
Würgestopfen, lichtgrau, Schutzart IP54
Artikel-Nr.:
     C1173-20346301
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     20346301
EAN/GTIN:
     4013902859979
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel
spelsberg kabeleinsteckstutzen
würgenippel
Würgestopfen, IP54, M_ x 1,5mm, mit geschlossener Dichtungsmembran, grau, Dichtbereich 24-43mm, Gewindelänge 20mm
Abmessungen: 68,8 x 68,8 x 37mm
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Halogenfrei:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Dichtbereich:
24 mm | 43 mm
Nenndurchmesser:
63 mm
Schutzart (IP):
IP54
Für Wandstärke:
1 mm | 17 mm
RAL-Nummer:
7035
Mit Zugentlastung:
nein
Weitere Suchbegriffe: würgenippel m63, Würgestopfen, Einschraubstopfen, Einschraubnippel, Zubehör
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,80*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,3088*
€ 1,55747
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,1788*
€ 1,40277
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,0988*
€ 1,30757
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9788*
€ 1,16477
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Spelsberg
20341601
ab € 0,1328*
Ähnlich
Spelsberg
20345001
ab € 0,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.