Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würgestopfen, lichtgrau, Schutzart IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Würgestopfen, lichtgrau, Schutzart IP54
Würgestopfen, lichtgrau, Schutzart IP54
Artikel-Nr.:
     5497-2459185
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     20344001
EAN/GTIN:
     4013902859955
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel
spelsberg kabeleinsteckstutzen
würgenippel
Würgestopfen, IP54, M_ x 1,5mm, mit geschlossener Dichtungsmembran, grau, Dichtbereich 17-24mm, Gewindelänge 14mm
Abmessungen: 45,8 x 45,8 x 28mm
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Halogenfrei:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Dichtbereich:
17 mm | 24 mm
Nenndurchmesser:
40 mm
Schutzart (IP):
IP54
Für Wandstärke:
1 mm | 11 mm
RAL-Nummer:
7035
Mit Zugentlastung:
nein
Weitere Suchbegriffe: würgenippel m40, Würgestopfen, Einschraubstopfen, Einschraubnippel, Zubehör
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5497
7
1
pro Stück
€ 4,98*
ab € 0,475*
€ 0,785*
1 Tag
569
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,48*
€ 0,79*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,48957*
€ 0,80957*
16 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,4918*
€ 0,8118*
25 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,4944*
€ 0,8144*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,785*
€ 0,93415
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,655*
€ 0,77945
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,625*
€ 0,74375
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,555*
€ 0,66045
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,545*
€ 0,64855
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,475*
€ 0,56525
pro Stück
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Spelsberg
20342001
ab € 0,14*
Ähnlich
Spelsberg
20342501
ab € 0,22*
Ähnlich
Spelsberg
20343201
ab € 0,3591*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.